Chave combinada de luneta
Chave combinada de luneta - 1
Chave combinada de luneta - 2
Chave combinada de luneta - 3
Chave combinada de luneta - 4

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Chave combinada de luneta

Com cabeça giratória

  • Largura entre faces: 18 mm
  • Espessura da garra: 8,5 mm
  • Largura das garras (exterior): 37,6 mm
  • Espessura do anel: 10,7 mm
  • Diâmetro externo do anel: 31,5 mm
  • Binário máx.: 235 Nm
  • Comprimento: 237 mm

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Largura entre faces Espessura da garra Largura das garras (exterior) Espessura do anel Número PU
Preço/PU
071425318
18 mm 8,5 mm 37,6 mm 10,7 mm
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
  • Cabeça giratória resistente, capaz de suportar grandes forças
Aviso

O roquete não é adequado para cargas extremamente elevadas (superiores aos valores de resistência de torsão). Por este motivo, recomendamos que desbloqueie os parafusos ou porcas com a peça fixa e que prossiga em seguida com o roquete, ao mesmo tempo que a operação de aperto é efetuada com o roquete sem qualquer problema