Shampoo activo
Shampoo activo - 1
Shampoo activo - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Shampoo activo

Espuma ativa alcalina para a lavagem de veículos pesados e ligeiros.

  • Recipiente: Bidão de plástico
  • Cheiro/fragrância: Característico
  • Relação de ingredientes: 1:50
  • Sem silicone: Sim
  • Biodegradável: 90%

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Conteúdo Peso do produto (por item) Cor Densidade/con... Número PU
Preço/PU
0893045025
30 l 27900 g Rosa, Branco (cobertura)
1 Un.
0893045202
200 l 186 kg Rosa 1,0042 g/cm³ / a 20°C
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
Shampoo ativo de lavagem para utilização com nebulizador de espuma


Permite uma lavagem mais efectiva e poupança de produto, tendo necessidade de esfregar apenas em casos extremos.



Efeito de espuma branca antibacteriana


Excelente poder de lavagem, efeito abrilhantador e anti-depositante de sujidade.



Utilização de ingredientes alcalinos em combinação com tensioactivos


Remove a sujidade persistente.



Proteção das viaturas


Não danifica a pintura, plásticos e peças de metal.



Propriedades ecológicas


Produto com efeito abrilhantador, que contém propriedades antibacterianas permitindo uma boa remoção de insectos. Biodegradabilidade superior a 90% (Art. 2-4 Lei de 26/04/83 n. 136).

Aviso

Em caso de sujidades extremas, indicamos uma proporção mais concentrada. Não aplicar em superfícies quentes ou sob luz solar directa. Não deixar o produto secar por si só. Utilizar material de proteção adequado no manuseamento do produto.

Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis e às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.