Auto Wash Colorido
Auto Wash Colorido - 1
Auto Wash Colorido - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Auto Wash Colorido

Shampoo de pré-lavagem em espuma colorida para carroçaria de veículos ligeiros, pesados e autocarros.

  • Conteúdo: 23 l
  • Cor: Rosado
  • Densidade/condições: 1,077 g/cm³ / a 20°C
  • Relação de ingredientes: 1:50
  • Sem silicone: Sim
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
N.º de art. Conteúdo Cor Densidade/con... Relação de ingredientes Número PU
Preço/PU
0893025100
23 l Rosado 1,077 g/cm³ / a 20°C 1:50
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
Pré-lavagem eficaz


Shampoo para utilização com nebulizador de espuma



Efeito de espuma cor de rosa através de coloração cintilante e perfumação natural


Cria um efeito abrilhantador e uma proteção anti-depositante de sujidade



Anti-bactérico


Excelente remoção de insectos



Protecção das viaturas


Não danifica a pintura, plásticos e peças de metal



Propriedades ecológicas


Produto à base de tensioactivos naturais com biodegradabilidade superior a 90% (Art. 2-4 Lei de 26/04/83 n. 136)

Aviso

Não aplicar em superfícies quentes ou sob luz solar direta. Não deixar o produto secar por si só. Utilizar material de proteção adequado no manuseamento do produto.

Proporção de mistura 1:50

Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis e às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.