Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Shampoo auto
Para uma limpeza completa e cuidadosa das viaturas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Pode ser usado manualmente ou com máquinas de pressão
- Suave para as mãos e amigo do ambiente
- Separação rápida em águas residuais de acordo com a Norma Ecológica de Teste B 5105 da Alemanha
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.
Remove todos os tipos de sujidade em pintura, cromados, borracha, vinil, plástico, etc.
Adicione 10 ml de shampoo auto em aprox. 15-20 litros de água morna. Enxague primeiro a viatura. Lave a viatura com shampoo numa esponja e por fim limpe com água limpa. Para obter melhores resultados, seque com uma camurça.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!