Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Chave combinada com roquete, métrica, dupla
Chave de boca e luneta com roquete
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Encaixe da chave:
- POWERDRIV modificada, bissextavada
- 72 dentes finos, ângulo de rotação de 5°
- Núcleo da luneta fabricado com precisão para uma utilização suave e segura
Boca:
- Com segmento de roquete aberto
- O segmento de roquete flexível permite trabalhar sem parar; a chave de boca já não precisa de ser retirada da porca
- Basta rodar a chave para mudar o sentido de rotação
Norma: binário máx. em conformidade com a norma DIN 899
Geometria:
- Luneta direita
- Posição da boca a 15°
O roquete não é adequado para cargas extremamente pesadas (acima da resistência à torção). Por isso, recomendamos que desaperte primeiro os parafusos ou as porcas com a chave de boca, por exemplo, e, em seguida, continue a trabalhar com o roquete; as ações de aperto podem ser facilmente efetuadas com o roquete.
Especialmente adequada para uniões roscadas, como, por exemplo, tubos de travão, tubos de injeção, unidades de ar condicionado, sistemas hidráulicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!