Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Chave combinada com roquete, flexível
A cabeça de roquete flexível oferece ainda mais espaço para os dedos e para ultrapassar obstáculos
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Acionamento luneta:
- POWERDRIV modificado, bissextavado
- 72 dentes finos, ângulo de rotação de 5°
- Núcleo da luneta fabricado com precisão para uma utilização suave e segura
- Modelo estreito para trabalhar nos locais mais apertados
Cabeça de roquete flexível:
- Articulação de 180°
- Alta flexibilidade para montar ou desapertar, especialmente em espaços confinados
Norma: binário máx. em conformidade com a norma DIN 899
Geometria:
- Luneta reta
- Posição da boca: 15°
Esta é uma ferramenta especial que apenas pode ser carregada com o binário máximo. Por isso, as chaves são apenas parcialmente indicadas para desapertar parafusos.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Solte os parafusos com o lado aberto e aperte com o mecanismo de roquete da luneta.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!