Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Chave combinada com roquete, métrica, direita
Chave de boca com função de roquete na luneta
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Luneta:
- POWERDRIV modificada, 12 pontos
- 72 dentes finos, ângulo de rotação de 5°
- Núcleo da luneta fabricado com precisão para uma utilização suave e segura
Norma: binário máx. em conformidade com a norma DIN 899
Geometria:
- Luneta direita
- Posição da boca 15°
Luneta estreita para trabalhar nos locais mais apertados
Esta é uma ferramenta especial que apenas pode ser sujeita aos valores máximos de binário. Por isso, a chave de boca é apenas parcialmente indicada para desapertar parafusos.
Solte os parafusos com o lado da boca e aperte com o roquete da luneta
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!