Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Chave combinada de roquete
Chave de boca inovadora com função de roquete em ambos os lados
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Encaixe: Luneta POWERDRIV modificada, bissextavada, extremidade aberta com segmento de roquete aberto
Norma: binário máx. em conformidade com a norma DIN 899
Geometria: Luneta reta, ângulo do mordente de 15°
Basta rodar a chave para mudar o sentido de rotação.
Modelo extremamente fino para trabalhar em espaços apertados; o núcleo da luneta possui uma extremidade precisa para movimentos seguros e suaves
Material: Aço cromo-vanádio
Superfície básica do corpo: cromado, acabamento acetinado mate
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Adequada para uniões roscadas, como, por exemplo, tubos de travões, tubos de injeção, ar condicionado, sistemas hidráulicos, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!