Chave combinada, polegada com POWERDRIV®
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Chave combinada, polegada com POWERDRIV®
Ferramenta ZEBRA® curta e de qualidade profissional
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
Chave combinada curta e robusta com boca e luneta
- A boca extremamente forte com um desvio de 15° permite desapertar mesmo os parafusos encravados
- A luneta com um desvio de 15° pode ser utilizada para apertar os tipos de parafusos mais comuns em posições de encaixe
- O encaixe POWERDRIV bissextavado garante um trabalho suave e rápido
- A versatilidade da ferramenta reduz os custos de substituição e armazenamento
Modelo em conformidade com as normas
- A ferramenta está em conformidade com a norma DIN 3113 A/ISO 3318/7738 para ferramentas de aparafusamento
De primeira qualidade para uma longa vida útil
- Com aço cromo-vanádio fiável
- As superfícies são cromadas e as cabeças e a extremidade de luneta são polidas
- A superfície proporciona uma resistência duradoura contra a ferrugem e garante uma vida útil muito mais longa do que a média
- A durabilidade da chave combinada reduz os custos de substituição e armazenamento
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!