Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Chave de bits com roquete, auto e metal
Equipada com 12 bits
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Corpo: Corpo redondo com íman, cromado brilhante
Fenda: DIN 3126-D 6,3
Potente chave de bits com roquete
28 dentes, binário máx. de 20 Nm.
Vantagem da função de roquete
Sem necessidade de reposicionar a mão. Isto permite uma operação rápida e eficiente em qualquer situação de montagem.
Carregador de bits para um máximo de 12 bits
Carregador extensível e rotativo que lhe permite localizar rapidamente o bit pretendido.
Bit de 1/4" com sistema de codificação por cores
Localização rápida dos bits utilizando o sistema de codificação por cores Würth – o bit adequado para cada parafuso.
Conteúdo: 13 peças
- 1 chave de roquete vazia
- Um bit PH 1; PH 2; TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 30; sextavado 4 mm, 5 mm e 6 mm; fenda normal 0,6 x 4,5 mm; bit de ligação 1/4"
Para o sector automóvel e metalúrgico.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!