Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Chave de parafusos de roquete Automóvel/metalúrgico tipo 2
Equipped with 12 bits
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Corpo: Lâmina circular com íman, cromado brilhante
Ponta: DIN 3126-D 6,3
Chave de parafusos de roquete de elevado desempenho
28 dentes, binário máx. de 20 Nm.
Ação de aparafusamento potente e rápida
Aparafusamento com uma mão, facilidade de mudar de direção durante o trabalho utilizando a outra mão.
Vantagem da função de roquete
Sem necessidade de reposicionar a mão. Isto permite uma operação rápida e eficiente em qualquer situação de montagem.
Punho de 2 componentes
Chave de parafusos de roquete bastante estreita, ideal para transferência de potência e um manuseamento confortável.
Carregador de bits para um máximo de 12 bits
Carregador extensível e rotativo que lhe permite localizar rapidamente o bit pretendido.
Bit de 1/4" com código de cores
Encontre rapidamente o bit pretendido com o sistema de codificação por cores da Würth – o bit certo para cada parafuso.
Fecho de encaixe
Um clique audível confirma o bloqueio seguro do carregador de bits.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!