Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Chave de bits com roquete
Chave de bits com roquete - 1
Chave de bits com roquete - 2
Chave de bits com roquete - 3
Chave de bits com roquete - 4
Chave de bits com roquete - 5
Chave de bits com roquete - 6

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Chave de bits com roquete

Vazio
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
Corpo: Corpo redondo com íman, cromado brilhante



Fenda: DIN 3126-D 6,3



Chave de bits com roquete de elevado desempenho


28 dentes, binário máx. de 20 Nm.



Ação de aparafusamento potente e rápida


Aparafusamento com uma mão, facilidade de mudar de direção durante o trabalho utilizando a outra mão.



Vantagem da função de roquete


Sem necessidade de reposicionar a mão. Isto permite uma operação rápida e eficiente em qualquer situação de montagem.



Punho de 2 componentes


Chave de bits com roquete bastante estreita com ótima transferência de força e um manuseamento confortável.



Carregador de bits para um máximo de 12 bits


Carregador extensível e rotativo que lhe permite localizar rapidamente o bit pretendido.



Bit de 1/4" com código de cores


Encontre rapidamente o bit pretendido com o sistema de codificação por cores da Würth – o bit certo para cada parafuso.



Fecho de encaixe


Um clique audível confirma o bloqueio seguro do carregador de bits.