Chave de bits com roquete Veículo/metal
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Chave de bits com roquete Veículo/metal
Chave de bits com carregador rotativo extensível, punho 2C, função de roquete, lâmina cromada, resistente e brilhante com íman e 12 bits
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
Tudo o que necessita para trabalhar de forma eficiente
- Função de roquete potente com 28 dentes e um binário máximo de 20 Nm
- Trabalho sem esforço graças ao punho 2C com núcleo duro e superfície macia e antiderrapante
- Transmissão de potência ideal e manuseamento confortável graças ao design muito estreito para uma chave de bits com roquete
- Graças ao suporte de bits padrão de 1/4 polegadas, é fácil substituir um bit em caso de perda
- Os bits podem ser substituídos de forma rápida e fácil graças ao carregador rotativo extensível com espaço para até 12 bits
- Fecho seguro do carregador de bits com um clique audível
- Seleção rápida do bit adequado com o código de cores da Würth
- Inclui 12 bits de utilização comum para o setor automóvel e metalúrgico
Resistente e duradouro
- Longa vida útil graças à lâmina robusta, cromada, resistente e brilhante
- Ajuste seguro do bit graças ao adaptador para bits magnético
- Ponta fabricada em conformidade com a norma DIN 3126-D 6.3 para chaves de fendas com suportes de bits com um perfil hexagonal de 6,3 mm
Área de aplicação
Para o sector automóvel e metalúrgico.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!