Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Aparafusadora de percussão sem fio de 18 V, extremamente versátil com mandril de ferramenta combinado único, controlo de potência triplo e motor sem escovas de baixa manutenção.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBInformação sobre a exibição do preço e da imagem
Preço por unidade de embalagem (PU):Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ligar para o serviço de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Mandril de ferramenta combinado
Chave sextavada de 1/4" combinada e quadrada de 1/2", o que permite utilizar um dispositivo para várias aplicações
Motor EC sem escovas eficiente e de baixa manutenção
Para uma maior autonomia por carga da bateria e uma maior vida útil do motor
Definição de potência de 3 níveis
Três níveis de frequência de velocidade/impacto, para diferentes aplicações e materiais
Iluminação ideal da área de trabalho
Iluminação LED tripla
Design prático do punho
O punho ergonómico e fino com componente macio permite segurar com firmeza
A aparafusadora de percussão só pode ser utilizada com as chaves de impacto designadas.
Para trabalhar com parafusos métricos M6-M16, parafusos para aglomerado/madeira e para apertar porcas, parafusos, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!