Chave de boca dupla métrica DIN 3110/ISO 1085
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Chave de boca dupla métrica DIN 3110/ISO 1085
Ferramentas de qualidade profissional ZEBRA® numa ampla gama de tamanhos
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
Chave de boca dupla ergonómica para trabalhos exigentes
- A chave de boca dupla com duas larguras entre faces garante uma transmissão de força eficiente graças ao seu desvio de 15°
- O design poupa tempo e esforço
- As cabeças são muito fortes e podem suportar até trabalhos exigentes
Conforme com as normas e de alta qualidade
- A chave de boca dupla está em conformidade com as normas DIN 3110/ISO 1085
- Com aço cromo-vanádio comprovado
- As superfícies são cromadas e as cabeças também são polidas
- A superfície proporciona uma resistência duradoura contra a ferrugem e garante uma vida útil muito mais longa do que a média
- A funcionalidade a longo prazo da chave de boca dupla reduz os custos de substituição e armazenamento
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!