Conjunto de chave de luneta dupla com roquete Mini 31 peças
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de chave de luneta dupla com roquete Mini 31 peças
Com chaves de caixa curtas e os bits mais comuns.
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
- Bits e chaves de caixa extremamente curtos para utilização nos espaços mais apertados
- Chave de roquete com centro rebaixado e comprimento de trabalho otimizado de 115 mm
Material incluído:
- Bits de 1/4", 18 mm de comprimento: PH0, PH1, 2 x PH2; PZ0, PZ1, PZ2; fenda normal 4, 6 mm; sextavado interior 3, 4, 5, 6 mm; TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
- Chaves de caixa: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Chave de luneta dupla com roquete de 1/4", 11 mm, sextavada
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!