Chave de caixa dupla
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
- Encaixe: Sextavado, métrica
- Norma: com base na norma DIN 896
- Material: Aço cromo-vanádio, forjado
- Superfície: cromado mate
- Cabeças polidas
- Veio: Sextavado
Aviso
6 x 7 mm a 8 x 9 mm não perfurado de extremidade a extremidade, 10 x 11 mm a 30 x 32 mm perfurado de extremidade a extremidade para inserção de varões roscados longos
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!