Chave de parafusos VDE Cabeça Philips
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Chave de parafusos VDE Cabeça Philips
Para trabalhar em peças sob corrente até 1000 V (CA) e 1500 V (CC)
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
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
- Lâmina: brunida, isolada
- Ponta: Em conformidade com a norma DIN ISO 8764-1-PH
- Testada individualmente em banho de água com tensão de teste de 10 kV
- Marcada com o ano de fabrico
- Teste de impacto a frio mais rigoroso
Norma: EN 60900:2012
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Área de aplicação
Para trabalhar com peças sob corrente até 1000 volts (CA) e até 1500 volts (CC)
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!