Chave de parafusos VDE mais/menos (PZ) em conformidade com a norma EN 60900:20012
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Chave de parafusos VDE mais/menos (PZ) em conformidade com a norma EN 60900:20012
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
Vantagens do perfil combinado:
Não escorrega e garante maior transmissão de binário
Lâmina: Brunida, isolada
Acionamento: Perfil combinado, PZ/fenda
Norma: IEC 60900:2012
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Área de aplicação
Armários elétricos e caixas de distribuição, disjuntores, placas de circuito e relés
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!