Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Chave de tubos
Chave de tubos - 1
Chave de tubos - 2
Chave de tubos - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Chave de tubos

Ler descrição do artigo

Disponível em 4 versões diferentes
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
  • Acionamento: Sextavado, métrico

  • Norm,a: com base na norma DIN 896

  • Material: Aço cromo-vanádio, forjado

  • Superfície: cromado fosco

  • Cabeças polidas

  • Haste: Sextavada
Aviso

6 x 7 mm a 8 x 9 mm não perfurado de extremidade a extremidade, 10 x 11 mm a 30 x 32 mm perfurado de extremidade a extremidade para inserção de varões roscados longos

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material