Chave dinamométrica de 3/4 polegadas
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Chave dinamométrica de 3/4 polegadas
Chave dinamométrica com encaixe de 3/4 polegadas e cabeça de roquete
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
- Precisão de aperto com +/- 3% de tolerância em relação ao valor da escala definida
- Punho antiderrapante de dois componentes
- Escala dupla grande e de leitura fácil em Nm e lbf/ft.
- É possível ajustar o binário de forma fácil e precisa girando o punho
- Não é necessário soltar a chave dinamométrica após a sua utilização, ou seja, esta não tem de ser reposta para o valor mais baixo da escala
- As definições podem ser bloqueadas de forma segura e facilmente desbloqueadas utilizando o botão de bloqueio
- Percetibilidade acústica e tangível nítida do funcionamento do binário para operações de aparafusamento precisas
- Roquete de elevada qualidade para utilização em espaços apertados
- Inclui declaração de conformidade e número de série
Aviso
- As chaves dinamométricas são ferramentas de precisão que devem ser inspecionadas regularmente com equipamento de medição adequado e, se necessário, ajustadas
- Recomendamos a realização de calibrações anuais através do serviço de reparação da Würth (Master Service) após 12 meses ou 5000 operações de aparafusamento
Área de aplicação
Área de aplicação
Ampla gama de possíveis aplicações para o aperto controlado de parafusos e porcas, por exemplo, para tarefas de reparação e manutenção em automóveis/veículos comerciais ou para o setor industrial
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!