Chave dinamométrica de 1/4"
Chave dinamométrica de 1/4" - 1
Chave dinamométrica de 1/4" - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Chave dinamométrica de 1/4"

Com quadra reversível

  • Tamanho da ponta: 1/4"
  • Intervalo mín./máx. de medição de binário: 4-20 Nm
  • Intervalo mín./máx. de medição de binário (imperial): 40-180 lbf.in
  • Adequado para aperto para a direita: Sim
  • Adequado para aperto para a esquerda: Não
  • Divisória (binário): 1 Nm
  • ISO: DIN EN ISO 6789-1:2017
  • Comprimento: 220 mm
  • Comprimento da alavanca: 205 mm
  • Altura da cabeça de roquete: 17 mm
  • Altura da cabeça de roquete com quadrado: 25 mm
  • Diâmetro da pega: 40 mm
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
N.º de art. Tamanho da ponta Intervalo mín./máx. de medição de binário Intervalo mín./máx. de medição de binário (imperial) Adequado para aperto para a direita Número PU
Preço/PU
071471 20
1/4" 4-20 Nm 40-180 lbf.in Sim
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
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.
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
  • Precisão de ±3% em relação ao valor definido, em conformidade com a norma ISO 6789:2003

  • Definição simples e precisa ao rodar o punho

  • Com cabeça de roquete de dentes finos (72 dentes) para trabalhos nos locais mais apertados

  • Escala em Nm e também em lbf/ft.

  • Percetibilidade acústica e tangível ao atingir o binário evita o aperto excessivo dos parafusos

  • Após a utilização, aliviar a mola e colocar no valor mínimo

  • Com declaração de conformidade
Aviso
  • Após a utilização, aliviar a mola e colocar no valor mais baixo.

  • As chaves dinamométricas são ferramentas de precisão que têm de ser verificadas em intervalos regulares com equipamento de medição adequado e, se necessário, ajustadas. Recomendamos a calibração anual por parte dos nossos serviços técnicos.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material