Chave dinamométrica
As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
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
- Ideal para uniões aparafusadas inacessíveis em espaços apertados
- Ferramenta com sistema de substituição rápida com mecanismo de bloqueio de cavilha garante uma operação flexível e ágil.
- Precisão de ± 3% do valor definido, em conformidade com a norma DIN EN ISO 6789:2003.
- Definição simples e precisa, rodando o punho.
- Montagem: Ø 16 mm
- Escala em Nm e também em lbf/ft.
- Percetibilidade acústica e tangível ao atingir o binário evita o aperto excessivo dos parafusos.
- Punho antiderrapante de 2 componentes
- Após a utilização, aliviar a mola e colocar no valor mínimo
- Com declaração de conformidade
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!