Chave dinamométrica de 1''
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Chave dinamométrica de 1''
Chave dinamométrica mecânica, intervalo de medição 400–2100 Nm
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
- Mostrador graduado em Nm e ft-Ib
- Bloqueio do binário selecionado graças a um botão de bloqueio no punho
- Aperto no sentido dos ponteiros do relógio
- Roquete de 1 polegada com um ângulo de retorno de 6°
- Sinal de libertação audível (clique) e sensível ao toque
- O punho de material duplo pode ser utilizado como extensão
- Precisão de +/- 4%
- Fornecida numa caixa metálica
EN ISO 6789:2017 Parte 1, Tipo II, Classe A
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!