Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Chave dinamométrica de 1''

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Chave dinamométrica de 1''

Chave dinamométrica mecânica, intervalo de medição 400–2100 Nm
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
  • Mostrador graduado em Nm e ft-Ib

  • Bloqueio do binário selecionado graças a um botão de bloqueio no punho

  • Aperto no sentido dos ponteiros do relógio

  • Roquete de 1 polegada com um ângulo de retorno de 6°

  • Sinal de libertação audível (clique) e sensível ao toque

  • O punho de material duplo pode ser utilizado como extensão

  • Precisão de +/- 4%

  • Fornecida numa caixa metálica
EN ISO 6789:2017 Parte 1, Tipo II, Classe A