As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Chave dinamométrica de roquete com furo de inserção de 1/2 polegadas Premium
Chave dinamométrica com quadra de encaixe com furo de inserção de 1/2 polegadas e cabeça de roquete de elevada qualidade
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Precisão de aperto com +/- 3% de tolerância em relação ao valor da escala definida
- Punho ergonómico de dois componentes para um trabalho seguro e sem esforço
- Escala dupla muito grande em Nm e lbf/ft. que garante uma melhor legibilidade
- A escala micrométrica adicional permite ajustar o binário com precisão utilizando a função de encaixe
- O mecanismo de ajuste rápido inovador permite regular o intervalo de medição de forma significativamente mais rápida girando o punho
- Não é necessário soltar a chave dinamométrica após a sua utilização, ou seja, esta não tem de ser reposta para o valor mais baixo da escala
- Fácil de bloquear e desbloquear através do mecanismo de puxar/empurrar
- Bloqueio com anel colorido claramente visível
- Percetibilidade acústica e tangível nítida do funcionamento do binário para operações de aparafusamento precisas
- Roquete com furo de inserção de elevada qualidade para uma longa vida útil
- Com certificado de calibração e número de série gravado a laser na chave dinamométrica
- Embalagem do produto sustentável, robusta, resistente à humidade e ao óleo, totalmente fabricada em PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos) e totalmente reciclável
- As chaves dinamométricas são ferramentas de precisão que devem ser inspecionadas regularmente com equipamento de medição adequado e, se necessário, ajustadas
- Recomendamos a realização de calibrações anuais através do serviço de reparação da Würth (Master Service) após 12 meses ou 5000 operações de aparafusamento
Ampla gama de possíveis aplicações para o aperto controlado de parafusos e porcas, por exemplo, para tarefas de reparação e manutenção em bicicletas e automóveis/veículos comerciais ou para o setor industrial e comercial ou de sistemas de fixação
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!