Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Chave métrica combinada com roquete e POWERDRIV®
Chave métrica combinada com roquete e POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Chave métrica combinada com roquete e POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Chave métrica combinada com roquete e POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3
Chave métrica combinada com roquete e POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 4

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Chave métrica combinada com roquete e POWERDRIV®

Chave ZEBRA® reta, fina e de qualidade profissional

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 16 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
Chave especial de luneta e boca


  • A boca extremamente forte com um desvio de 15° permite desapertar até os parafusos encravados

  • O roquete na luneta reta é utilizado para apertar os tipos de parafusos mais comuns

  • Para um aperto rápido e sem esforço, a luneta tem um estriado fino com 72 dentes

  • Para mudar o sentido de rotação, basta simplesmente virar a chave

  • A funcionalidade versátil reduz os custos de substituição e armazenamento


Excelente qualidade para uma longa vida útil


  • Em aço cromo-vanádio comprovado

  • As superfícies são cromadas e têm um acabamento mate acetinado, o que garante uma aderência segura, mesmo com as mãos oleosas

  • A superfície proporciona uma resistência duradoura contra a ferrugem e garante uma vida útil muito mais longa do que a média

  • A funcionalidade a longo prazo da chave combinada com roquete reduz os custos de substituição e armazenamento
Aviso

Esta ferramenta especial só pode ser sujeita a cargas até ao binário máximo. Por este motivo, a aplicação das chaves para soltar parafusos é limitada.

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material