Chave de fenda PH
Chave de fenda PH - 1
Chave de fenda PH - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Chave de fenda PH

Chave de fenda com lâmina e chave sextavadas integral em material temperado resistente ao impacto.

  • Material do manípulo: Plástico de 2 componentes

Ler descrição do artigo

Disponível em 4 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Tamanho da ponta Comprimento da pega Comprimento da lâmina Comprimento Número PU
Preço/PU
06133224
PH4 120 mm 200 mm 320 mm
1 Un.
06133223
PH3 114 mm 150 mm 264 mm
1 Un.
06133222
PH2 106 mm 100 mm 206 mm
1 Un.
06133221
PH1 96 mm 80 mm 176 mm
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
N.º de art. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
  • Grande face de impacto

  • Ponta: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point