Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Chave sextavada com punho em T de 2 componentes
Com um punho assimétrico de 2 componentes para uma melhor aderência e uma transmissão de força perfeita
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Ótima ergonomia
- A forma côncava do punho em T permite um trabalho confortável
- A adaptação perfeita à mão reduz a fadiga ao trabalhar
- Assegura que consegue continuar a trabalhar durante períodos mais longos
Encontre rapidamente o tamanho correto da fenda
- Os símbolos grandes facilitam a procura do tamanho de fenda pretendido
Velocidade e precisão
- A zona de viragem rápida com ranhuras e gola leve resultam num aumento da velocidade de trabalho
- Também impedem que os dedos deslizem
Sempre pronta quando é preciso
- O furo trespassante permite armazenar o punho em T num gancho de parede
Maior resistência à corrosão
- A lâmina de chave de caixa cromada mate aumenta a resistência à corrosão
Versátil
- A chave de caixa com furo interior é extremamente versátil e particularmente adequada para hastes roscadas salientes
![]() | ||
| ① Punho assimétrico de 2 componentes para uma melhor aderência e uma transmissão de força perfeita ② Forma côncava para uma ótima ergonomia ③ Símbolos de grande dimensão para encontrar rapidamente o tamanho pretendido de fenda ④ Furo trespassante para armazenamento num gancho de parede ⑤ Zona de viragem rápida com ranhuras e uma gola leve para aumentar a velocidade de trabalho e evitar que os dedos deslizem ⑥ Lâmina de chave de caixa cromada mate para maior resistência à corrosão ⑦ Chave de caixa com furo interior para hastes roscadas salientes | ||
Para apertar parafusos e porcas, por exemplo, para trabalhos de reparação e manutenção em aplicações de bicicletas e veículos automóveis, construção de motores e/ou indústria e comércio
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!