Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Chave sextavada com punho em T de 2 componentes com acionamento lateral
Com um punho assimétrico de 2 componentes para uma melhor aderência e uma transmissão de força perfeita
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Ótima ergonomia
- A forma côncava do punho em T permite um trabalho confortável
- O punho de 2 componentes adapta-se perfeitamente à mão e reduz a fadiga durante o trabalho
Encontre rapidamente o tamanho correto da fenda
- O símbolo de tamanho grande e moldado facilita a procura do tamanho da chave pretendido
- O anel plástico com o código de cores Würth também facilita a identificação
Versátil
- O lado curto é adequado para espaços apertados, bem como para maior força de alavanca
Velocidade e precisão
- A zona de viragem rápida com ranhuras e uma ligeira gola resulta num aumento da velocidade de trabalho
- Também impede que os dedos deslizem
- Com ponta Black Point para uma elevada precisão de ajuste
Sempre pronta quando é preciso
- O furo trespassante permite guardar a chave em T num gancho de parede
Maior resistência à corrosão
- A lâmina cromada mate aumenta a resistência à corrosão
![]() | ||
| ① Punho assimétrico de 2 componentes para uma melhor aderência e uma transmissão de força perfeita ② Forma côncava para uma ótima ergonomia ③ Símbolos de grande dimensão para encontrar rapidamente o tamanho pretendido de fenda ④ Furo trespassante para armazenamento num gancho de parede ⑤ Zona de viragem rápida com ranhuras e gola leve para aumentar a velocidade de trabalho e evitar que os dedos deslizem ⑦ Lâmina cromada mate para maior resistência à corrosão ⑥ Ponta Black Point para uma elevada precisão de ajuste ⑧ Anel de plástico com código de cores da Würth para rápida identificação do tamanho pretendido de fenda ⑨ Lado curto adequado para espaços apertados e maior força de alavanca | ||
Para apertar parafusos e porcas, por exemplo, para trabalhos de reparação e manutenção em aplicações de bicicletas e veículos automóveis, construção de motores e/ou indústria e comércio
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!