Conjunto de chaves universais para porcas ranhuradas e de eixo – veículo comercial 15 unidades
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de chaves universais para porcas ranhuradas e de eixo – veículo comercial 15 unidades
Modelo resistente para a desmontagem e montagem das porcas do eixo e das tampas de lubrificação.
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
- Adequada para porcas octogonais e sextavadas, porcas ranhuradas, porcas de aperto, porcas redondas com dois furos, porcas furadas
- É possível aplicar um binário de aperto de até 700 Nm
Material incluído:
- 1 chave para porcas ranhuradas e de eixo
- 2 adaptadores, redondos, 6 mm
- 2 adaptadores, redondos, 8 mm
- 2 adaptadores, redondos, 10 mm
- 2 adaptadores, quadrados, 6 mm
- 2 adaptadores, quadrados, 8 mm
- 2 adaptadores, quadrados, 10 mm
- 1 corrente de aperto
- 1 chave Allen
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!