Cilindro hidráulico de pistão oco, alumínio
As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cilindro hidráulico de pistão oco, alumínio
7 peças. Versão particularmente leve em alumínio.
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
- Opcionalmente, pode ser utilizado como cilindro de tensão e pressão (na armação de pressão).
- Aplicação universal, por exemplo, em combinação com ferramenta/ferramentas de rolamentos ou cubos da roda para substituir rolamentos silenciosos e casquilhos, etc.
Material incluído:
- 1 cilindro de pistão oco de 17 toneladas
- 5 roscas postiças de montagem para fuso M10, 12, 14, 16, 18
- 1 alicate extensível de enroscar para roscas postiças
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!