Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Cimento cola CERAfix® 430C

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Cimento cola CERAfix® 430C

Cimento cola monocomponente de ligantes mistos, com aderência melhorada, tempo aberto alongado, deslizamento reduzido e alta deformabilidade – C2TES1 (NP EN 12004:2017). Adequado para interior e exterior em substratos absorventes e não absorventes.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
Suportes


  • Base cimentícia como reboco, betão ou betonilha

  • Gesso e gesso cartonado

  • Base cerâmica ou pedra natural

  • O suporte deve ter mais de 28 dias de cura e estar limpo, seco, isento de poeiras e gorduras

  • A temperatura do suporte deve estar entre os 5 e os 30ºC e este não deve conter desníveis superiores a 5 mm, caso contrário deverá ser feita a sua prévia regularização

Depende do estado do suporte e da espessura da camada aplicada: 3,5 a 6 kg/m2 consoante o tamanho das peças

Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis, às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.