Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cimento cola CERAfix® 430C
Cimento cola monocomponente de ligantes mistos, com aderência melhorada, tempo aberto alongado, deslizamento reduzido e alta deformabilidade – C2TES1 (NP EN 12004:2017). Adequado para interior e exterior em substratos absorventes e não absorventes.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Suportes
- Base cimentícia como reboco, betão ou betonilha
- Gesso e gesso cartonado
- Base cerâmica ou pedra natural
- O suporte deve ter mais de 28 dias de cura e estar limpo, seco, isento de poeiras e gorduras
- A temperatura do suporte deve estar entre os 5 e os 30ºC e este não deve conter desníveis superiores a 5 mm, caso contrário deverá ser feita a sua prévia regularização
Depende do estado do suporte e da espessura da camada aplicada: 3,5 a 6 kg/m2 consoante o tamanho das peças
Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis, às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.
- Colagem em interiores (realizar sempre colagem dupla) de cerâmica e pedra natural até 1200 x 600 mm sobre reboco, betão e membranas de impermeabilização cimentícias ou até 1200 x 900 mm sobre betonilhas e piso radiante ou até 600 x 600 mm sobre piso de garagem
- Colagem em exteriores (realizar sempre colagem dupla) de cerâmica e pedra natural até 800 x 500 x 15 mm em fachadas inferiores a 6 m ou em pavimentos até 800 x 800 mm sobre betonilhas e membranas de impermeabilização cimentícias e lâmina cerâmica até 1000 x 1000 mm
Preparação do suporte
O suporte deverá estar limpo, seco, livre de gorduras e consistente. Se a colagem se efetuar sobre suportes de grande absorção ou sob condições desfavoráveis de calor e vento, estes devem ser humedecidos antes da aplicação do cimento cola.
Preparação da argamassa
Mistura-se, preferencialmente com um misturador elétrico de baixa rotação, o CERAfix com água limpa (22 a 24% de água, ou seja, 5,5 a 6 litros de água por saco). Deixa-se repousar esta massa durante cerca de 2 minutos ao fim dos quais a pasta adquire uma consistência cremosa e homogénea, pronta a ser aplicada. Usar a mistura dentro de 30 minutos.
Colocação
Aplicar o cimento cola CERAfix na área a revestir, em proporções adequadas ao ritmo de trabalho e com recurso a uma talocha dentada. Sobre esta camada aplicar as peças a colar, ajustando-as com um maço de borracha de forma a esmagar o cordão de cimento cola, garantindo que a espessura do cimento cola entre o suporte e as peças não é inferior a 7 mm após o esmagamento do cordão. Em peças de maior dimensão ou sempre que se pretenda uma maior eficiência, proceder à colagem dupla (peça e suporte). Para fixações excecionais, recomenda-se o grampeamento das peças. Efetuar juntas entre as peças, protegendo o revestimento de dilatações e contrações.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!