Cinta de amarração de roquete stantard com gancho de ponta dupla
Cinta de amarração de roquete stantard com gancho de ponta dupla - 1
Cinta de amarração de roquete stantard com gancho de ponta dupla - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Cinta de amarração de roquete stantard com gancho de ponta dupla

Cinta de amarração testada pela TÜV com gancho de ponta dupla

  • Largura: 35 mm
  • Comprimento: 5 m
  • Força de tração LC permitida nas cintas: 2000 daN
  • Pré-carregamento: 200 daN
  • Força aplicada pelo soldador com roquete: 50 daN
  • Material: PES - Poliéster
  • Forma do gancho: Gancho pontiagudo
  • Cor: Vermelho
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
N.º de art. Largura Comprimento Força de tração LC permitida nas cintas Pré-carregamento Número PU
Preço/PU
071392 305
35 mm 5 m 2000 daN 200 daN
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
  • Roquete de pressão

  • Sem desgaste prematuro devido à etiqueta interna
Aviso

A cor das cintas de carga pode desbotar. A utilização em condições de chuva constante pode causar manchas ligeiras.

Em conformidade com a norma EN 12195-2



Testado pela TÜV

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material