Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cinta de amarração com roquete para transporte automóvel
Cintas de três pontos com proteção para amarração radial. Para amarração radial, conforme exigido pelos fabricantes de automóveis. Roquete de pressão
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ligar para o serviço de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Sistema de cinta de amarração fechada de 2 peças em conformidade com a norma DIN EN 12195-2
Gancho de ponta dupla
Elevado nível de flexibilidade do gancho na placa de metal perfurada, sem deformação da área em torno do furo.
Isto significa que as cintas de amarração não podem ser danificadas devido à deformação do furo.
Etiqueta azul, colada no interior da extremidade solta
A cinta de amarração não deve tocar no pneu; por isso, a nossa proteção para amarração radial tem 100 cm de comprimento
Boa distribuição das forças de pré-tensão ao longo de toda a cinta
Proteção para amarração radial com material PES no lado da cinta
Fixação mais rápida e segura da cinta de amarração para operações de transporte na indústria automóvel.
Borracha estruturada na lateral do pneu. A cinta está colocada de forma totalmente plana sobre a proteção contra atrito no pneu
Em caso de amarração alternativa, amarração direta ou cintas de amarração com argolas, pode resultar num impacto negativo sobre os rolamentos das rodas e/ou das jantes.
- Em conformidade com a norma DIN EN 12195-2
- Em conformidade com as diretrizes da norma VDI 2700, Folha 8.1, 35 mm
- Em conformidade com as diretrizes da norma VDI 2700, Folha 8.1/8.2, 50 mm
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
- A cinta LC de 1500 daN pode ser utilizada para fixar veículos com uma massa instantânea até 4000 kg
- A cinta LC de 2500 daN pode ser utilizada para até 20 000 kg
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!