Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cinta de aperto Vario
Indicada para peças com contornos fechados e difíceis.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Para puxar ou enrolar a fita siga as setas
- Travamento automático ao esticar
- Abertura automática ao girar o fuso para trás
- Mecânica de enrolamento integrada
- Recuo da fita dos dois lados para um aperto regular e sem deformação
- Fita especial tecida em poliéster
- Grande resistência à rutura (5000 N)
- Pouca extensão própria
- Área de aperto até 7 m
- A manivela pode ser montada dos dois lados
- Caixa e cantos de aperto em poliamida reforçado com fibra de vidro
- Cantos Vario com placas de pressão oscilantes
- A fita consegue apertar as chanfraduras em qualquer posição
As ferramentas de aperto não são adequadas para levantar, puxar, transportar ou para utilizar em seres vivos. A utilização errada pode causar danos pessoais ou materiais. A fita só pode ser apertada com a mão sem qualquer outro recurso.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!