Cinta de carga Ergo gancho fechado
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cinta de carga Ergo gancho fechado
Cinta com roquete longo Ergo, certificação GS e em conformidade com a norma DIN EN 12195-2.
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
- Cinta em poliéster com 2,6 mm de espessura
- Roquete ergonómico longo em aço de elevada resistência e durabilidade
- Gancho duplo fechado
- Amplitude térmica de utilização entre os -40ºC e os 100ºC
- Fixação segura, rápida e simples da carga
- Etiqueta informativa
- Cinta de amarração e não para elevação
Aviso
As cintas de carga podem sofrer alterações de cor. A utilização em condições de chuva constante pode causar manchas ligeiras.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!