Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cinta de elevação dupla camada
As cintas de elevação são utilizadas quando é necessária uma superfície de contacto limpa e ampla com a carga.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
A pressão de carga é distribuída numa grande área graças à ampla superfície de contacto. As cargas e superfícies sensíveis podem ser levantadas mais suavemente do que com uma cinta estreita.
- Tecido entrançado plano, com laços para grua em ambas as extremidades
- Laços reforçados para grua
- São possíveis várias configurações da cinta
- Protege as superfícies
- Risco significativamente menor de lesão em comparação com cintas convencionais
- Elevada capacidade de carga, apesar do seu peso reduzido
- A capacidade de carga pode ser determinada rapidamente graças à codificação por cores
- Elevada resistência à abrasão
Em conformidade com a norma DIN-EN 1492-1
Com aprovação GS
Em conformidade com a norma DIN-EN 1492-1
Com aprovação GS
- Cinta extremamente resistente e duradoura para todos os tipos de cargas
- Graças ao seu peso reduzido e grande flexibilidade, as cintas de elevação têm excelentes propriedades de manuseamento, razão pela qual são utilizadas tanto em fábricas como na construção
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!