Cinta de elevação dupla camada
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cinta de elevação dupla camada
Lifting straps are used where a clean and wide contact surface on the load is required.
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
- Tecido entrançado plano, com laços para grua em ambas as extremidades
- Laços reforçados para grua
- São possíveis várias configurações da cinta
- Protege as superfícies
- Risco significativamente menor de lesão em comparação com cintas convencionais
- Elevada capacidade de carga, apesar do seu reduzido peso
- Designação da capacidade codificada por cores
Em conformidade com a norma DIN-EN 1492-1
Com aprovação GS
Área de aplicação
- As cintas de elevação podem ser utilizadas a temperaturas entre -40 °C e +100 °C
- Cinta extremamente resistente e duradoura para todos os tipos de cargas
- Graças ao seu peso reduzido e grande flexibilidade, as cintas de elevação têm excelentes propriedades de manuseamento, razão pela qual são utilizadas tanto em fábricas como na construção
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!