Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cinta de elevação
Em conformidade com a DIN-EN 1492-1
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos





Variantes
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ligar para o serviço de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Fabricado a partir de poliéster de alta resistência
- Tecido entrançado plano, com presilhas para grua em ambas as extremidades
- Presilhas para grua reforçadas
- São possíveis várias configurações de cintas
- Protege as superfícies
- Risco de ferimentos consideravelmente baixo em comparação com cintas convencionais
Elevada capacidade de carga, apesar do seu próprio peso reduzido
Designação da capacidade de carga codificada por cores
Com aprovação GS
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
- As cintas de elevação podem ser utilizadas a temperaturas entre -40 °C e +100 °C
- Cinta extremamente robusta e resistente para cargas de todos os tipos
- Graças ao seu peso reduzido e grande flexibilidade, as cintas de elevação têm excelentes propriedades de manuseamento, razão pela qual são utilizadas tanto em fábricas como em estaleiros de obras
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!