Cinta redonda
As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cinta redonda
Cinta extremamente flexível para cargas de todos os tipos e suave para as superfícies
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
- Fabricada em poliéster de alta resistência com tecido canelado e impressão da capacidade de carga (WLL – LIMITE DE CARGA DE TRABALHO)
- Designação da capacidade de carga codificada por cores entre 1000 e 8000 kg
- Menor risco de lesões em comparação com correntes e cabos de aço
- Cinta redonda sem fim com etiqueta de informação de aplicação resistente a rasgões
- Em conformidade com a norma DIN-EN 1492-2
- Com aprovação GS
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Área de aplicação
- As cintas redondas podem ser utilizadas a temperaturas entre -40 °C e +100 °C
- Graças ao seu peso reduzido e grande flexibilidade, as cintas redondas têm excelentes propriedades de manuseamento, razão pela qual são utilizadas tanto em fábricas como em estaleiros de obras
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!