Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Cinta redonda
Cinta redonda - 1
Cinta redonda - 2
Cinta redonda - 3
Cinta redonda - 4
Cinta redonda - 5

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Cinta redonda

Cinta extremamente flexível para cargas de todos os tipos e suave para as superfícies

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
  • Fabricada em poliéster de alta resistência com tecido canelado e impressão da capacidade de carga (WLL – LIMITE DE CARGA DE TRABALHO)

  • Designação da capacidade de carga codificada por cores entre 1000 e 8000 kg

  • Menor risco de lesões em comparação com correntes e cabos de aço

  • Cinta redonda sem fim com etiqueta de informação de aplicação resistente a rasgões
Prova de desempenho
  • Em conformidade com a norma DIN-EN 1492-2

  • Com aprovação GS
Área de aplicação
  • Em conformidade com a norma DIN-EN 1492-2

  • Com aprovação GS

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material