Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Cola de 2 componentes PUR

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Cola de 2 componentes PUR

Para colagens estruturais de meia esquadria em janelas de alumínio, portas e fachadas

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Vasto campo de aplicações


  • Pode ser utilizada para colar materiais diferentes, por exemplo, PVC rígido, HPL, alumínio pintado ou pré-tratado quimicamente

  • Não danifica superfícies lacadas e anodizadas


Aplicação simples


  • Não goteja

  • A cola pode ser pintada depois de endurecida


Simples de utilizar


  • Os cartuchos são misturados homogeneamente com a pistola de aplicação manual ou pistola pneumática com o misturador estático, permitindo um esvaziamento limpo e económico. Não é necessário misturar manualmente

  • O prático cartucho duplo garante uma relação de mistura fiável de 1:1.

  • Os êmbolos otimizados do cartucho garantem uma dosagem homogénea e fiável

  • O entalhe de vedação integrado permite um corte simples e preciso do cartucho, sem que sejam necessários bujões complexos e tampas roscadas


O misturador estático curto é adaptado ao cartucho


  • Dosagem rápida

  • Redução do consumo de cola, uma vez que restam menos resíduos no bocal do misturador


O cartucho é altamente resistente ao impacto e ao choque


Para uma maior segurança durante a aplicação



A cola é muito resistente às condições climáticas após cura



Não contém solvente e silicone

Aviso
  • Durante a colagem de alumínio, cobre, latão: Apenas em superfícies quimicamente pré-tratadas ou revestidas: a colagem permanente com resistência ao envelhecimento destes materiais não é possível sem um pré-tratamento adequado das superfícies a colar.

  • Não adere às poliolefinas (incluindo PE, PP) sem pré-tratamento, por exemplo, tratamento com plasma ou corona. A aplicação de um primário é sempre recomendada para colagem em superfícies de PS duras.

  • Os revestimentos em pó com componentes de PTFE não podem ser ligados de forma fiável sem pré-tratamento (por exemplo, processo de plasma).

  • A luz solar descolora a cola, mas não afeta a sua força aderente!

  • No caso do revestimento em pó, os elementos devem ser transportados no forno de aquecimento para a junta adesiva não ser sujeita a esforço mecânico durante a carga térmica. A cola de 2 componentes PUR foi testada durante 30 minutos a uma temperatura de +230 °C. Nesta carga máxima permitida, as colas amolecem muito e não têm resistência intrínseca no momento da carga térmica. A resistência e elasticidade originais dos sistemas de colagem indicados são restauradas após o arrefecimento dos elementos sem perdas significativas.

  • Ao colar diferentes materiais (com diferentes propriedades de expansão), as dimensões da fenda têm de ser adaptadas de acordo com o comportamento a longo prazo.

  • Ao colar madeira sólida, a cola deve ser aplicada preferencialmente em ambas as superfícies de colagem. A força de prensagem deve ser ≥ 1 N/mm².

  • Para colar madeira sólida em aplicações exteriores, devem ser realizados testes adequados para determinar a colagem permanente ideal, consoante o tipo de madeira, a intensidade das condições climatéricas, a proteção da superfície e a geometria da fenda.

As instruções de aplicação são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações possíveis, condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.