Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cola de ureia E1
Pó de resina autoendurecedor com baixa emissão de formaldeído, para colagem quente de superfícies de madeira
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Devido à baixa emissão de formaldeído, o produto, quando utilizado em prensas com temperatura inferior a 80 °C, é muito lento na colagem, por exemplo: 60 °C = 11 min. 80 °C = 3 min
- Autoextinguível (sem produtos oxidantes o produto é autoextinguível), se os materiais utilizados no fabrico forem à prova de fogo, a cola não altera a inflamabilidade da peça
- Pó adesivo de ureia com autoendurecimento, boa solubilidade
- Longo tempo de abertura e longa durabilidade no recipiente
- Boa resistência à água e solventes, para reduzir os problemas com a formação de bolhas na fase de pintura, baixo escorrimento e alta aderência
- Baixo afloramento em superfícies de folheado
- Bom poder de enchimento para permitir o nivelamento de irregularidades do painel (não exceda inclinações superiores a 0,2 mm)
- Com revestimento máx. de 100 g/m2, o produto fabricado insere-se na classe de emissão E1 de formaldeído
Os tempos devem ser aumentados em 1 minuto para cada milímetro de espessura
Linha de cola rígida e resistente. Se o material de suporte não for em madeira dura folheada, sobretudo quando estiver molhado, poderá abrir fissuras
Cuidado com madeira com tanino!
Não aplique a temperatura inferior a 6 °C. Proteja do gelo
O armazenamento a temperaturas inferiores a 5 °C ou superiores a 35 °C pode causar danos no produto
As recomendações técnicas, embora sejam baseadas na nossa melhor experiência, devem, em qualquer um dos casos, ser consideradas meramente indicativas e devem ser confirmadas através de testes práticos exaustivos. Isto não elimina a responsabilidade do comprador de testar pessoalmente os nossos produtos para verificar se são adequados para a utilização planeada
É utilizada em folheados através de uma prensa quente de madeira, contraplacado, painéis de madeira maciça e compostos de madeira (aglomerado, MDF, contraplacado, etc.) e para a produção de interior alveolar
A cola é adequada para mobiliário interior, em que existe possível exposição ocasional à água ou humidade, exposição ocasional e curta a elevada humidade ambiente
Produção de interior alveolar, acabamento com folheados quentes: abeto, pinheiro, choupo, faia, carvalho, cerejeira, nogueira, castanheiro
Misture a resina em recipientes não metálicos com água fria (15-20 °C) na relação de peso: 2 (resina) para 1 (água) ou na relação de volume: 4 (resina) para 1 (água). A dispersão é realizada mexendo, adicionando metade da água necessária à resina, até que o produto não tenha grumos. Em seguida, adicione a água restante e agite até alcançar a dispersão total. Espalhe a cola com o rolo para cola ou escovando. A quantidade tem de ser doseada de acordo com a porosidade do material subjacente entre 100 e 200 g/m2. Antes da prensagem a quente, certifique-se de que a cola está húmida e pegajosa. As madeiras duras e resinosas, como bétula, freixo, rebarbas ou madeiras tropicais, como teca, pau-rosa, acácia, etc. podem necessitar de formulações especiais. Adicione a cola D3 com percentagem variável de 10% a 30% dependendo do tipo de trabalho e madeira; não adicione colas ao vinilo quando colar cerejeira. É necessário realizar testes preliminares antes de proceder à colagem
Tempo de abertura:
10 – 15 minutos. Este é o tempo máximo que pode decorrer entre a dispersão e a prensagem a uma temperatura de 20 °C para o ambiente e para a madeira, revestimento de 150 g/m2, humidade do ar de 50% e teor de humidade da madeira de 10%
Este tempo é reduzido se:
- espalhar menos de 150 g/m2
- a temperatura for superior a 20 °C
- a humidade do ar for inferior a 50%
- a humidade da madeira for inferior a 10%
- a colagem ocorrer em ambientes com correntes de ar particularmente quentes
Aumenta se:
- espalhar mais de 150 g/m2
- a temperatura for inferior a 20 °C
- a humidade do ar for superior a 50%
- a humidade da madeira for superior a 10%
Tempo de cura:
Este é o tempo que o item tem de permanecer prensado a uma temperatura de:
60 °C/11 minutos
80°C/3 minutos
00 °C/70 segundos
temperatura de 20 °C para o ambiente e para a madeira, revestimento de 150 g/m2, humidade do ar de 50% e teor de humidade da madeira de 10%
Viscosidade:
- não deve ser confundida com a densidade; esta é a dificuldade do produto em fluir
- 4000 ± 800 mPas, sol. 2: 1 pó/água
- para permitir o revestimento com um rolo ou escova
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!