Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Cola de resina epóxi de ação rápida ESK-50
Cola de resina epóxi de ação rápida ESK-50  - 1
Cola de resina epóxi de ação rápida ESK-50  - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Cola de resina epóxi de ação rápida ESK-50

Cola de dois componente sem solventes
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
Cura rápida


A reação dos dois componentes resulta numa velocidade de cura rápida que permite uma aplicação imediata.



Vasta gama de aplicações


Cola peças metálicas, uma grande variedade de plásticos, vidro, cerâmica, etc., entre si.



Elevada força de tração


As elevadas forças de tração e resistência ao cisalhamento mantêm-se mesmo sob influência de calor.



Fantástica resistência a químicos


  • Resistente a muitos líquidos, como água, gasolina e óleo

  • Resistente ao envelhecimento e substâncias


Pode ser lixada quando totalmente endurecida



Elevado nível de transparência



Sem silicone e solventes

Aviso

É possível que ocorra descoloração devido à influência dos raios UV.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.