Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cola branca para madeira D2
Para colar todo o tipo de madeiras, aglomerado, contraplacado, etc.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Excelente transparência
A cola, uma vez seca, fica transparente evitando assim que a junta colada seja visível.
Colagem resistente
As juntas coladas, uma vez seca a cola, são resistentes e duras, sem danificar as ferramentas.
Alta resistência a temperatura
Uma vez seca e endurecida a cola resiste a temperaturas desde -18ºC a +100ºC.
Resistente a variações bruscas
A cola permanece inalterável em recintos fechados com mudanças bruscas, mas breves de humidade e exposição ocasional a água.
Com homologação
Corresponde ao grupo D2 segundo a norma EN 204.
A cola húmida limpa-se facilmente com água. Evitar o contacto com metais. A cola seca pode-se dissolver com água (morna). No caso de maior dificuldade, pode-se utilizar um dissolvente orgânico como toluenol, acetona, etc.
Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis, às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.
As superfícies a colar devem estar limpas, secas e sem gorduras. A madeira a colar deve estar compreendida entre 8% e 12% de humidade. A cola deve ser aplicada numa das faces, com pincel, espátula dentada, rolo, aplicador manual ou pneumático. As peças devem ser prensadas durante o período de colagem. O tempo de colagem varia segundo o tipo de madeira, quantidade de cola aplicada, condições de temperatura e humidade. Se existir formação de película superficial, deve remover e aplicar de novo.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!