Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Cola branca para madeira universal, rápida D2
Cola branca para madeira universal, rápida D2 - 1
Cola branca para madeira universal, rápida D2 - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Cola branca para madeira universal, rápida D2

Cola de endurecimento rápido para colagem a frio de madeira maciça e compostos de madeira (aglomerado, MDF, madeira folheada, contraplacado) e plástico laminado na produção de móveis e decoração de interiores
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
  • Densidade 1,08 g/cm3, o produto não contém material de enchimento mineral

  • Os produtos com material de enchimento podem ter uma densidade de 1,30 g/cm3

  • A cola é distribuída em volume e, em seguida, o produto com material de enchimento consome cerca de 25% mais em trabalhos semelhantes

  • No bidão, o produto com material de enchimento ocupa 70-75% do volume, sem pasta de enchimento 90 – 95%

  • A cor da junta da cola tende a ser cinzenta ou amarelada em produtos com material de enchimento

  • Os produtos com material de enchimento tendem a deixar uma junta de cola cinzenta

  • A capacidade de aderência do produto D2 universal é 30 - 40% superior em comparação com produtos com material de enchimento

  • Cola branca para madeira, aderência rápida e elevada resistência

  • Depois de endurecida, a cola torna-se semitransparente, sem quaisquer alterações de cor

  • Secagem rápida, mesmo com formação de gotas

  • Junta de cola viscoelástica

  • Boa resistência térmica
Aviso

Proteger da geada


Não aplicar com temperaturas inferiores a 6-10 °C


A colagem com temperaturas inferiores a 15 °C pode resultar em defeitos


O armazenamento com temperaturas inferiores a 5 °C e superiores a 35 °C pode danificar o produto



No verão, o aumento da temperatura reduz significativamente o tempo de manuseamento recomendado



As recomendações técnicas, embora sejam baseadas na nossa melhor experiência, devem ser consideradas, em qualquer caso, meramente indicativas e devem ser confirmadas através de testes práticos exaustivos. Isto não elimina a responsabilidade do comprador de testar pessoalmente os nossos produtos para verificar se são adequados para a utilização planeada