Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Cola branca para madeira D3/D4
Cola branca para madeira D3/D4  - 1
Cola branca para madeira D3/D4  - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Cola branca para madeira D3/D4

Para a colagem a frio resistente à água em madeira macia, madeira dura e madeira exótica, sobretudo na produção de caixilhos de janelas

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes
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
Densidade de 1,09 g/cm3, o produto não contém minerais



Um produto cheio pode ter uma densidade de 1,30 g/cm3



A cola é distribuída em volume e, em seguida, o produto cheio, após trabalho igual, consome cerca de 25% mais



No bidão, o produto cheio ocupa 70-75% do volume, sem massas de enchimento 90 – 95%



A cor da linha de cola tende a ser cinzenta ou amarelada em produtos cheios



Os produtos cheios tendem a deixar uma linha de cola cinzenta



Cola branca para madeira com pó altamente adesivo, para colagem interior



Quando endurecida, a cola torna-se semitransparente sem quaisquer alterações de cor



Linha de cola elástica e resistente



Com endurecedor de classe D4


  • endurecedor à base de poli-isocianatos

  • para catalisar cola D3 para classe D4. A adição de endurecedor a colas brancas para madeira fornece resistência de classe D4 para exposição longa e frequente a água e agentes atmosféricos
Prova de desempenho

Classe D3, ao abrigo da norma EN 204/205

Aviso

Cuidado com madeiras que contenham tanino!


Em madeiras que contêm tanino, a linha de cola pode ser colorida (castanheiro, carvalho), um problema exacerbado pela presença de ferro


Proteger do gelo


Não aplicar abaixo de 6/10 °C


A colagem a temperaturas inferiores a 15 °C pode ser ineficaz


O armazenamento a temperaturas inferiores a +5 °C e superiores a 35 °C pode danificar o produto



No verão, com temperaturas elevadas, o tempo de abertura é significativamente reduzido



As recomendações técnicas dadas, embora com base na nossa melhor experiência, devem ser consideradas, em qualquer caso, apenas uma orientação e devem ser confirmadas por testes práticos abrangentes. Isto não elimina a responsabilidade do comprador de testar pessoalmente os nossos produtos para verificar se são adequados para a utilização planeada

Área de aplicação

Classe D3, ao abrigo da norma EN 204/205