Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cola branca para madeira D3 Para colagem de madeira particularmente exigente em aplicações interiores e exteriores
Para colagem de madeira particularmente exigente em aplicações interiores e exteriores
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Elevado nível de resistência à água e ao calor
Design de doseamento simples
Ao enroscar a torneira para cola, o conteúdo do recipiente pode ser doseado no frasco ou no rolo para cola de forma limpa e fácil.
Transparente depois de endurecida
Sem juntas de colagem visíveis. As juntas coladas endurecidas são viscoplásticas.
Devido à diferente composição das substâncias presentes na madeira, em casos individuais, pode ocorrer descoloração imprevisível, por exemplo, em faia e cerejeira. Além disso, o ferro, em conjunto com o ácido tânico na madeira, pode causar alterações de cor no carvalho. O tempo de processamento e o tempo de solidificação são bastante influenciados pelas condições de trabalho (por exemplo, temperatura). Para aplicações no exterior, a secção colada deve ser protegida contra o clima e ter uma proteção de superfície adequada (proteção permanente contra a entrada de humidade). Deve-se ter cuidado para garantir que a cola não é exposta à luz solar direta ao ar livre, devido às suas propriedades termoplásticas. As colas não termoplásticas e a cola PUR num sistema doseador (0892100180) são adequadas para aplicações com exposição direta à luz solar. O amolecimento da cola e o encolhimento da madeira podem levar a aberturas nas uniões. A viscosidade das colas D3 de 1 componente aumenta durante o período de armazenamento. No entanto, os parâmetros de processamento não mudam como resultado. Mexer sem adicionar água faz com que volte a circular livremente. Não adicione água à cola! Remova os resíduos de cola que saem da união, uma vez que podem causar manchas vermelhas devido à reação com o oxigénio.
Em conformidade com os requisitos para baixa inflamabilidade, densidade de fumo e toxicidade (de acordo com o código IMO FTP, parte 2 e 5). Os requisitos para a baixa inflamabilidade, densidade do fumo e toxicidade (de acordo com as partes 2 e 5 do código IMO FTP) só podem ser assegurados se for utilizada cola branca para madeira D3 sem aditivo endurecedor e/ou não for ultrapassada uma quantidade de aplicação de 150 g/m².
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Para montagem estrutural, superfície, união de placas e colagem de blocos de madeira macia, madeira dura e madeiras exóticas. Exemplos incluem portas interiores e escadas interiores, mobiliário de sala de estar. Plastificação térmica de películas de acabamento decorativo, para colagem de superfície de HPL/CPL e revestimento de extremidades fixas com folheados e tiras de madeira maciça.
Aplique uma camada fina e uniforme de cola branca para madeira D3 num dos lados com um rolo para cola, espátula, pincel ou máquina de aplicação. Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!